Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49PMS006 POSTAZIONE MICROFONICA CON MICROFONO 6 Z - 49PMS006

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49PMS006 POSTAZIONE MICROFONICA CON MICROFONO 6 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Grundfarbe des Gehäuses - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Netzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903303377

Artikelnummer

COE49PMS006

Herstellernummer

49PMS006

Hersteller

COE

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Grundfarbe des Gehäuses:

grau

Montageart:

Aufbau

Mit Netzteil:

nein

Versorgungsspannung:

24 V

Betriebsspannung:

24 V

Ausgangsspannung:

0 V

Stromaufnahme:

0.016 A

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Anzahl der Steuereingänge:

0

Anzahl der Steuerausgänge:

6

Breite:

116 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Postazione preamplificata con unità elettrete con microfono a stelo flessibile. 6 tasti per la selezione zone (configurabili singolarmente anche come tasti allarme) e chiamata generale, tasti a rilascio/a ritenuta PTT+LOCK. Configurazione del livello di priorità (fino a 7) e regolazione della sensibilità del microfono. Spia di accensione e di segnalazione di occupato. Connettori RJ45 per collegamento con cavi CAT5e SF-UTP diretti.