Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49PLA106 PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN54-24 - 49PLA106

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49PLA106 PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN54-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Standlautsprecher - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903303483

Artikelnummer

COE49PLA106

Herstellernummer

49PLA106

Hersteller

COE

Farbe:

weiß

Standlautsprecher:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Tragbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundbar:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

80...20000 Hz

Impedanz:

1667...1667 Ohm

Musikbelastbarkeit:

0 W

Nennbelastbarkeit:

6 W

Aktiv-System:

ja

Anzahl der Wege:

0

Bassreflexsystem:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Bluetooth:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

USB-Anschluss:

nein

Wi-Fi:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Breite:

0 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

0 mm

Durchmesser:

180 mm

La plafoniera ad incasso Art. 49PLA106, è caratterizzata da un corpo in materiale metallico con verniciatura a polvere di colore bianco. E' dotata di altoparlante full-range da 130mm e trasformatore da 100V con tre livelli di regolazione della potenza (6/ 3 / 1.5 W). Plafoniera di design progettata per installazioni discrete e con un minimo impatto visivo, in grado di integrarsi elegantemente in ogni tipologia di ambiente. Montaggio rapido e veloce grazie al connettore a pressione "WAGO" e ai robusti fermi a molla provvisti di cappucci protettivi, è inoltre dotata di calotta ignifuga con boccole in gomma per predisposizione passaggio cavi e fusibile termico di protezione. Progettata e costruita per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN 54-24.