COMELIT GROUP SPA - COE49PLA012 PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 220MM EN54-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903303476
Artikelnummer
COE49PLA012
Herstellernummer
49PLA012
Hersteller
COE
Le plafoniere per controsoffitto art. 49PLA006 garantiscono un°ottima riproduzione sia del parlato che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura antigraffio ed antiriflesso di colore bianco, si integrano elegantemente inogni ambiente. Sono composte da un anello portante con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l'altoparlante cablato al trasformatore di linea si inserisce nell?anello con una comoda rotazione ad incastro. Sono dotate di calotta antifiamma in acciaio zincato, morsettiera ceramica di collegamento, fusibile termico e terminale per la corretta messa a terra. Certificazione secondo EN 54-24.