Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49DPO006 DIFFUSORE OVALE DA PARETE/SOFFITTO EN54- - 49DPO006

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49DPO006 DIFFUSORE OVALE DA PARETE/SOFFITTO EN54-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903303391

Artikelnummer

COE49DPO006

Herstellernummer

49DPO006

Hersteller

COE

I diffusori art. 49DPO006 sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d’emergenza e d’evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Il diffusore art. 49DPO006 è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100V) con potenza d’uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 54-24.