COMELIT GROUP SPA - COE49DPC030 COLONNA SONORA 30W EN54-24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903371239
Artikelnummer
COE49DPC030
Herstellernummer
49DPC030
Hersteller
COE
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Colonna sonora per sistemi d'allarme vocale da 30W, caratterizzata da altoparlanti ad estesa gamma di risposta e da tweeter ad alta efficienza, che garantiscono una perfetta intelligibilità del parlato e riproduzione della musica. Sviluppata appositamente per essere impiegata in sistemi d'emergenza e d'evacuazione, dotata di morsettiera ceramica e fusibile termico di protezione. Potenza regolabile 30 / 15 / 7.5 W. Applicazione per ambienti interni (tipo A) IP44. Certificazione secondo EN 54-24.


