COMELIT GROUP SPA - COE49DIR106 DIFFUSORE AD INCASSO RETTANGOLARE EN54-2 - 49DIR106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Bluetooth - nein
Anzahl der Wege - 0
Aktiv-System - ja
Nennbelastbarkeit - 6 W
Packung
1 ST
EAN
8023903402582
Artikelnummer
COE49DIR106
Herstellernummer
49DIR106
Hersteller
COE
Farbe:
weiß
Bluetooth:
nein
Anzahl der Wege:
0
Aktiv-System:
ja
Nennbelastbarkeit:
6 W
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Tragbar:
nein
Impedanz:
1667...6667 Ohm
Standlautsprecher:
ja
Musikbelastbarkeit:
0 W
Lautstärkeregelung:
ja
Bassreflexsystem:
nein
Soundbar:
nein
Schutzart (IP):
IP21
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
nein
Frequenz:
72...23500 Hz
USB-Anschluss:
nein
Ethernet:
nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Höhe:
80.8 mm
Breite:
255 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
195 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


