Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49CRA625 CENTRALE RACK 6 ZONE AMPLIFICAT 250W - 49CRA625

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49CRA625 CENTRALE RACK 6 ZONE AMPLIFICAT 250W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Grundfarbe des Gehäuses - grau

  • Montageart - sonstige

  • Mit Netzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903303315

Artikelnummer

COE49CRA625

Herstellernummer

49CRA625

Hersteller

COE

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Grundfarbe des Gehäuses:

grau

Montageart:

sonstige

Mit Netzteil:

ja

Versorgungsspannung:

230 V

Betriebsspannung:

230 V

Ausgangsspannung:

100 V

Stromaufnahme:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

Anzahl der Steuereingänge:

8

Anzahl der Steuerausgänge:

6

Breite:

502 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

420 mm

Sistema di evacuazione vocale 49CRA625 composto da una centrale 6 zone con amplificatore 250W art.49CEV006 (certificata EN 54-16), un'unità di carica 24V 4A Rack 3U art.49ALM004 (certificata EN 54-4). Il sistema viene fornito precablato con morsettiere per facilitare il cablaggio, presa multipla per collegamento alla rete 230Vac. Batterie non incluse. Microfono art.49MPA003 incluso. Da completare con 2 batterie da 27Ah.