Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49CCO006 CENTRALE EVAC COMPATTA 6 ZONE - 49CCO006

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49CCO006 CENTRALE EVAC COMPATTA 6 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Grundfarbe des Gehäuses - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Netzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903339529

Artikelnummer

COE49CCO006

Herstellernummer

49CCO006

Hersteller

COE

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Grundfarbe des Gehäuses:

grau

Montageart:

Aufbau

Mit Netzteil:

nein

Versorgungsspannung:

230 V

Betriebsspannung:

230 V

Ausgangsspannung:

100 V

Stromaufnahme:

20 A

Max. Ausgangsstrom:

20 A

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

Anzahl der Steuereingänge:

7

Anzahl der Steuerausgänge:

6

Breite:

430 mm

Höhe:

620 mm

Tiefe:

240 mm

Sistema di evacuazione vocale compatto 49CCO006 in grado di gestire 6 zone d’allarme vocale con potenza massima di 500W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di250W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, art. 49PMS006 e 49PMS012, e 4 postazioni remoted’emergenza, art. 49BME001 e 49BME012. Dimensioni: 430x620x240mm. Certificazione EN54-16, EN54-4