COMELIT GROUP SPA - COE49CCO002 CENTRALE EVAC COMPATTA 2 ZONE - 49CCO002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Grundfarbe des Gehäuses - grau
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903339505
Artikelnummer
COE49CCO002
Herstellernummer
49CCO002
Hersteller
COE
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Grundfarbe des Gehäuses:
grau
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
nein
Versorgungsspannung:
230 V
Betriebsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
100 V
Stromaufnahme:
20 A
Max. Ausgangsstrom:
20 A
Standalone:
ja
Vernetzbar:
ja
Anzahl der Steuereingänge:
7
Anzahl der Steuerausgänge:
2
Breite:
430 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
240 mm