COMELIT GROUP SPA - COE49BME216 POSTAZIONE REMOTA EMERGENZA TOUCH - 49BME216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Grundfarbe des Gehäuses - grau
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903371673
Artikelnummer
COE49BME216
Herstellernummer
49BME216
Hersteller
COE
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Grundfarbe des Gehäuses:
grau
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
nein
Versorgungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
0 V
Stromaufnahme:
0.165 A
Max. Ausgangsstrom:
0.165 A
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Anzahl der Steuereingänge:
0
Anzahl der Steuerausgänge:
216
Breite:
230 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
80 mm