Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49BME012 POSTAZIONE REMOTA CHIAMATE EMERGENZA 12Z - 49BME012

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49BME012 POSTAZIONE REMOTA CHIAMATE EMERGENZA 12Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Grundfarbe des Gehäuses - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Netzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903303346

Artikelnummer

COE49BME012

Herstellernummer

49BME012

Hersteller

COE

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Grundfarbe des Gehäuses:

grau

Montageart:

Aufbau

Mit Netzteil:

nein

Versorgungsspannung:

24 V

Betriebsspannung:

24 V

Ausgangsspannung:

0 V

Stromaufnahme:

0.13 A

Max. Ausgangsstrom:

0.13 A

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Anzahl der Steuereingänge:

0

Anzahl der Steuerausgänge:

12

Breite:

230 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

80 mm

La postazione remota 49BME012 permette, tramite microfono controllato, di inviare messaggi d’emergenza dal vivo o messaggi registrati d’allerta ed evacuazione in zone distinte (massimo 12). I led sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d’emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra 49MST002 e 49MPA003 Certificazione secondo EN 54-16