COMELIT GROUP SPA - COE48XTS293KG RIVELATORE ATEX GAS GPL - 48XTS293KG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Butan (C4H10) - ja
Erfasst Erdgas - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903376142
Artikelnummer
COE48XTS293KG
Herstellernummer
48XTS293KG
Hersteller
COE
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Butan (C4H10):
ja
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Erfasst Reizgas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Montageart:
Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Meldeart:
optisch
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
0 mm
Durchmesser:
50 mm
Höhe/Tiefe:
185 mm


