Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48XTS293KB RIVELATORE ATEX GAS BENZINA - 48XTS293KB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48XTS293KB RIVELATORE ATEX GAS BENZINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

  • Erfasst Erdgas - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903376166

Artikelnummer

COE48XTS293KB

Herstellernummer

48XTS293KB

Hersteller

COE

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Montageart:

Aufbau

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Meldeart:

optisch

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

0 mm

Durchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

185 mm

Rivelatore autonomo con sensore a cella catalitica per la rivelazione di vapori di benzina. Dotato di custodia anti-deflagrante, certificato ATEX per zona 1, n°3 relè di allarme e 1 di guasto. Segnale di uscita 4÷20mA e cartuccia sostituibile. Alimentazione 12÷24VDC.