Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48SCI060 SIRENA CON LAMPEGGIANTE BIANCO - 48SCI060

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48SCI060 SIRENA CON LAMPEGGIANTE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 20...28 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903350180

Artikelnummer

COE48SCI060

Herstellernummer

48SCI060

Hersteller

COE

Nennspannung:

20...28 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

104 dB

Schutzart (IP):

IP21

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

weiß

Leistung:

0.6 W

Stromaufnahme:

0.05 A

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

2

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.6...1.3 kHz

Entspricht EN 54-23:

ja

Abgedecktes Raumvolumen:

320 m³

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sirena di allarme antincendio convenzionale con lampeggiante. La sirena supporta 32 tonalità di allarme diverse selezionabili tramite DIP switch sulla scheda del circuito stampato. La sirena dispone di due ingressi per il collegamento a una centrale di allarme antincendio convenzionale: "Alarm"(Allarme) e "Evacuation"(Evacuazione). Qualora vengano utilizzati entrambi gli ingressi, l'ingresso "Evacuation"ha sempre priorità di attivazione. è progettata per l'uso esclusivamente in interni. La sirena è difacile installazione ed è costituita da tre parti: base piano di montaggio, sirena e lampeggiante combinati in un unico corpo comune e da un coperchio in plastica trasparente. La sirena tradizionale è certificata conforme alle norme EN54, parte 3 e parte 23.