Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48SCI040 SIRENA CON LAMPEGGIANTE ROSSO - 48SCI040

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48SCI040 SIRENA CON LAMPEGGIANTE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 20...28 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903350173

Artikelnummer

COE48SCI040

Herstellernummer

48SCI040

Hersteller

COE

Nennspannung:

20...28 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

101 dB

Schutzart (IP):

IP21

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

1.68 W

Stromaufnahme:

0.025 A

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

2

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.6...1.3 kHz

Entspricht EN 54-23:

nein

Abgedecktes Raumvolumen:

320 m³

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sirena convenzionale con lampeggiante rosso per montaggio a parete, progettata per l'installazione in impianti di allarme antincendio convenzionali. Supporta 32 tonalità diverse e due livelli sonori, comandati mediante jumper. Il dispositivo è munito di due ingressi separati supplementari per gli eventi di Allarme ed Evacuazione. Le tonalità acustiche sono diverse per un facile riconoscimento da parte degli utenti presenti nel sito protetto. L'evento Evacuazione ha la massima priorità. Certificato secondo la norma EN54, parte 3.