Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48SCE000 SIRENA E LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65 - 48SCE000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48SCE000 SIRENA E LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 17...60 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903294019

Artikelnummer

COE48SCE000

Herstellernummer

48SCE000

Hersteller

COE

Nennspannung:

17...60 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

97 dB

Schutzart (IP):

IP65

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

1.68 W

Stromaufnahme:

0.07 A

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

6

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.6...1.3 kHz

Entspricht EN 54-23:

ja

Abgedecktes Raumvolumen:

320 m³

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Avvisatore ottico acustico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura(C) 3m x 15m. Flash bianco LED a basso consumo. Potenza sonora 94-97 dB(A). Assorbimento 25mA con frequenza 0,5Hz, 45mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm (diametro) x 117mm.Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.