COMELIT GROUP SPA - COE48RFX000 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ATEX - 48RFX000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Ansprechtemperatur - 58 °C
Packung
1 ST
EAN
8023903401554
Artikelnummer
COE48RFX000
Herstellernummer
48RFX000
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Ansprechtemperatur:
58 °C
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Standalone:
nein
Separater Sockel notwendig:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
32
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
ja
Rauchschalter:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
104 mm
Breite:
0 mm
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Länge:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Schutzart (IP):
IP32
Mit Q-Label:
nein
Kabeleinführung:
Unterseite
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe/Tiefe:
50 mm


