Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48LMI000 LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21 - 48LMI000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48LMI000 LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blinklicht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293975

Artikelnummer

COE48LMI000

Herstellernummer

48LMI000

Hersteller

COE

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Schutzart (IP):

IP21

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

1 W

Leuchtmittel:

LED

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro)x 100mm. Certificazione secondo EN 54-23.