COMELIT GROUP SPA - COE48LME000 LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65 - 48LME000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Leistung - 1 W
Kalottenfarbe - sonstige
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
8023903294002
Artikelnummer
COE48LME000
Herstellernummer
48LME000
Hersteller
COE
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz,40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm (diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.


