Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48FME053 ELETTROMAGNETE 50 KG CON STAFFA 30CM - 48FME053

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48FME053 ELETTROMAGNETE 50 KG CON STAFFA 30CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 24...24 V

  • Leistungsaufnahme - 0.1 W

  • Haftkraft - 0...50 N

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293890

Artikelnummer

COE48FME053

Herstellernummer

48FME053

Hersteller

COE

Betriebsspannung:

24...24 V

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Haftkraft:

0...50 N

Bauform:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

DC

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

SIL nach EN 62061:

0

Breite:

95 mm

Höhe:

0 mm

Wandabstand:

0...0 mm

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC.Assorbimento 50mA. Modalità a basso assorbimento. Staffa da muro o pavimento da 30 cm. Certificazione secondo EN 1155.