COMELIT GROUP SPA - COE48CVI115 CAVO FIRE EN50575 PH120 2X1.5, MATASSA 1 - 48CVI115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - rot
Packung
100 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
8023903339802
Artikelnummer
COE48CVI115
Herstellernummer
48CVI115
Hersteller
COE
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
rot
Cavo rosso per sistemi antincendio resistente al fuoco PH120, lunghezza 100m, con sezione 2 x 1,5mmq. Certificazione secondo EN 50575:2016.


