COMELIT GROUP SPA - COE48CVE125 CAVO EVAC EN50575 PH120 2X2,5, MATASSA 1 - 48CVE125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - violett
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
8023903339833
Artikelnummer
COE48CVE125
Herstellernummer
48CVE125
Hersteller
COE
Leiternennquerschnitt:
2 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
violett
Cavo viola per sistemi di evacuazione vocale, lunghezza 100m, con sezione 2 x 2,5mmq. Certificazione secondo EN 50575:2016.


