COMELIT GROUP SPA - COE48CSC521 CENTRALE DI CONTROLLO RIV.SCINTILLA 2 ZO - 48CSC521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - sonstige
Ansprechtemperatur - 57 °C
Rauchschalter - ja
Mit Orientierungslicht - ja
Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste
Packung
1 ST
EAN
8023903414370
Artikelnummer
COE48CSC521
Herstellernummer
48CSC521
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
sonstige
Ansprechtemperatur:
57 °C
Rauchschalter:
ja
Mit Orientierungslicht:
ja
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Montageart:
Aufbau
Selbstklebend:
nein
Separater Sockel notwendig:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge:
110 mm
Breite:
270 mm
Höhe/Tiefe:
330 mm
Durchmesser:
0 mm


