Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48CME100 CAMPANA PER ESTERNI 24VCC 15MA EN54-3

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48CME100 CAMPANA PER ESTERNI 24VCC 15MA EN54-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903427356

Artikelnummer

COE48CME100

Herstellernummer

48CME100

Hersteller

COE

Campana da esterno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento. Potenza sonora 92-96 dB(A). Consumo di corrente 15mA. Grado di protezione IP56. Tensione di alimentazione 20 - 27,6 Vdc. Dimensioni 150mm (diametro) x 87mm. Peso 499g. Certificazione secondo EN 54-3.