COMELIT GROUP SPA - COE48CLU003 TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54-3/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 19...30 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - programmierbar
Kalottenfarbe - weiß
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8023903372779
Artikelnummer
COE48CLU003
Herstellernummer
48CLU003
Hersteller
COE
Nennspannung:
19...30 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Kalottenfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Lautstärke:
91 dB
Schutzart (IP):
IP21
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
rot
Leistung:
1.5 W
Stromaufnahme:
0.061 A
Leuchtmittel:
LED
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Kontakt:
nein
Frequenz des Tonsignals:
0.6...1.3 kHz
Entspricht EN 54-23:
ja
Abgedecktes Raumvolumen:
320 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein