Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48CLU001 TARGA OTTICO ACUSTICA EN54-23 - 48CLU001

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48CLU001 TARGA OTTICO ACUSTICA EN54-23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903294040

Artikelnummer

COE48CLU001

Herstellernummer

48CLU001

Hersteller

COE

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

sonstige

Schutzart (IP):

IP21

Gehäusefarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

Summer

Leuchtmittel:

LED

Targa ottico acustica di segnalazione. LED bianco ad alta efficienza lampeggiante. Buzzer integrato con potenza sonora 79dB a 1 metro. Assorbimento 50mA. Copertura per montaggio a parete (W) 4,6m x 9,1m. Copertura per montaggio libero (O) 4,9mx 9,1m x 9,9m. Dimensioni 292x130x68mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.