Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48CLU000 TARGA ALLARME CON LED ALTA EFFICIENZA - 48CLU000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48CLU000 TARGA ALLARME CON LED ALTA EFFICIENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 19...30 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293821

Artikelnummer

COE48CLU000

Herstellernummer

48CLU000

Hersteller

COE

Nennspannung:

19...30 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Lautstärke:

91 dB

Schutzart (IP):

IP21

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

1.5 W

Stromaufnahme:

0.061 A

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.6...1.3 kHz

Entspricht EN 54-23:

ja

Abgedecktes Raumvolumen:

320 m³

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Targa ottico acustica di segnalazione con LED ad alta efficienza e minimo assorbimento. Buzzer integrato. Contenitore in profilato di alluminio, con pannello frontale inclinato, per una migliore lettura. Fornito di serie con le scritte rosse intercambiabili allarme incendio, evacuare il locale, vietato entrare: spegnimento automatico imminente, vietato entrare: spegnimento in corso, Rivelazione incendi alarm. Dimensioni: 120x325x60 mm. Tensione di alimentazione 12÷24VDC.