Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48BFC003 RIVELATORE LINEARE DI FUMO 50-100M - 48BFC003

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48BFC003 RIVELATORE LINEARE DI FUMO 50-100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Ansprechtemperatur - 0 °C

  • Rauchschalter - nein

  • Mit Orientierungslicht - nein

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903358957

Artikelnummer

COE48BFC003

Herstellernummer

48BFC003

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

optisch

Ansprechtemperatur:

0 °C

Rauchschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Montageart:

Aufbau

Selbstklebend:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kabeleinführung:

sonstige

Standalone:

nein

Vernetzbar über Kabel:

ja

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

1

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP21

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Länge:

128 mm

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

84 mm

Durchmesser:

0 mm

Rivelatore lineare di fumo a riflessione ideale per proteggere estese superfici presenti in siti industriali, commerciali o anche per proteggere lunghi corridoi, grandi halls o ambienti con caratteristiche simili. 48BFC003 opera con un riflettore dedicato, la sua tecnologia consente un’area di copertura con distanze da 50 a 100 mt.. E’ indicato soprattutto per la protezione di edifici di elevata altezza in alternativa al posizionamento di rivelatori puntiformi, per ragioni di estetica o per limitare ilnumero di rivelatori in ambiente. Riporta la variazione dei suoi stati attraverso relè e richiede alimentazione esterna. Certificazione secondo EN 54-12.