COMELIT GROUP SPA - COE4899MK POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT. V - 4899MK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8023903374773
Artikelnummer
COE4899MK
Herstellernummer
4899MK
Hersteller
COE
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
grau
Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Il posto esterno è preprogrammato in modalità DHCP, con indirizzo ViP 100 e il pulsante effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Dimensioni (L x H x P): 95x195x28mm.


