Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4899M Turstation Video - 4899M

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4899M Turstation Video

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903359411

Artikelnummer

COE4899M

Herstellernummer

4899M

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

grau

Betriebsart:

Drucktaster

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

98 °

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

195 mm

Frontplatte Breite:

95 mm

Höhe:

195 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

95 mm

Tiefe:

28 mm

Einbauhöhe:

195 mm

Einbaubreite:

95 mm

Einbautiefe:

28 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni (L x H x P): 95x195x28mm.