COMELIT GROUP SPA - COE4894HIM POSTO ESTERNO IKALL METAL PER KIT. VIP - 4894HIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Betriebsart - Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903304206
Artikelnummer
COE4894HIM
Herstellernummer
4894HIM
Hersteller
COE
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Kamera:
ja
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
110 °
Material Front:
Stahl
Frontplatte Höhe:
125 mm
Frontplatte Breite:
125 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
65 mm
Einbauhöhe:
125 mm
Einbaubreite:
125 mm
Einbautiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


