Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4894E PULSANTIERA 1 CHIAMATA EASYCALL PER SIST - 4894E

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4894E PULSANTIERA 1 CHIAMATA EASYCALL PER SIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903305074

Artikelnummer

COE4894E

Herstellernummer

4894E

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

weiß

Betriebsart:

Drucktaster

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

sonstige

Frontplatte Höhe:

160 mm

Frontplatte Breite:

90 mm

Höhe:

195 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

95 mm

Tiefe:

28 mm

Einbauhöhe:

160 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbautiefe:

28 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsantiera da interno dotata di un pulsante di chiamata. Finitura Metallica. Installazione a parete. Dimensioni (L x H x P): 90x160x28 mm.