Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4893M Turstation Video - 4893M

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4893M Turstation Video

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Aufputz

  • Betriebsart - Drucktaster

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Modulare Bauweise - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903356632

Artikelnummer

COE4893M

Herstellernummer

4893M

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Aufputz

Betriebsart:

Drucktaster

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Modulare Bauweise:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kamera:

ja

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

98 °

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

195 mm

Frontplatte Breite:

95 mm

Farbe:

grau

Höhe:

195 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

28 mm

Einbauhöhe:

195 mm

Einbaubreite:

95 mm

Einbautiefe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra, per sistema Simplebus2. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.