COMELIT GROUP SPA - COE4888 MISCELATORE ALIMENTATORE SISTEMA SIMPLEB - 4888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Eingangsspannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 28 V
Packung
1 ST
EAN
8023903181142
Artikelnummer
COE4888
Herstellernummer
4888
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
28 V
Max. Ausgangsstrom:
700 mA
Kurzschlussfest:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
8
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
67 mm
Installationstechnik:
2-Draht
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein
Ein COMELIT GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie


