COMELIT GROUP SPA - COE4861 SCAMBIO AUDIO-VIDEO CABLAGGIO SEMPLIFICA - 4861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - schalten
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8023903015201
Artikelnummer
COE4861
Herstellernummer
4861
Hersteller
COE
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
95 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
28 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8


