COMELIT GROUP SPA - COE4840 Steigleitungserweiterung - 4840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - wandeln
Installationstechnik - 2-Draht
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8023903316919
Artikelnummer
COE4840
Herstellernummer
4840
Hersteller
COE
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
95 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
28 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4


