COMELIT GROUP SPA - COE47SE192KG RIVELATORE GAS GPL PER CENTRALI TERMICHE - 47SE192KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Butan (C4H10) - nein
Erfasst Erdgas - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903374469
Artikelnummer
COE47SE192KG
Herstellernummer
47SE192KG
Hersteller
COE
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst explosives Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Montageart:
Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Meldeart:
optisch
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
107 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm


