COMELIT GROUP SPA - COE47RFM000 RIVELATORE GAS METANO PER USO DOMESTICO - 47RFM000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Farbe - weiß
Erfasst Butan (C4H10) - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903374438
Artikelnummer
COE47RFM000
Herstellernummer
47RFM000
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
ja
Erfasst explosives Gas:
nein
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
140 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Höhe/Tiefe:
85 mm


