Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE47RFG000 RIVELATORE GAS GPL PER USO DOMESTICO - 47RFG000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE47RFG000 RIVELATORE GAS GPL PER USO DOMESTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Farbe - weiß

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903374445

Artikelnummer

COE47RFG000

Herstellernummer

47RFG000

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

140 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Höhe/Tiefe:

85 mm

Questo rivelatore per fughe di gas GPL ad uso domestico, avvisa, per mezzo di un segnale ottico(3 led) ed acustico (buzzer interno), della presenza di gas nell'ambiente. Esso è progettato per funzionare da rivelatore gas con uscita relè libera da tensione. Portata contatti 8A-250VAC/30VDC. Il rivelatore è tarato per rilevare una concentrazione di gas pari al 10% del L.I.E (limite inferiore di esplosività), tale soglia potrà variare in base alle condizioni ambientali ma non supererà durante i primi 4 annidi esercizio il 15% del L.I.E.