COMELIT GROUP SPA - COE47CDG206 CENTRALE GAS SU GUIDA DIN 2 - 6 SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 2
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 6
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903374261
Artikelnummer
COE47CDG206
Herstellernummer
47CDG206
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
2
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
6
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Adressierbar:
nein
Tiefe:
71 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
24 V
Stromaufnahme:
20 mA
Gangreserve:
0 h