COMELIT GROUP SPA - COE4791A PLACCA DI ADATTAMENTO PER EXTRA-CIAO-QUA - 4791A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903386202
Artikelnummer
COE4791A
Herstellernummer
4791A
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
95 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
28 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0


