Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE45SCI000 SIRENA CON LAMPEGGIANTE WIRELESS? - 45SCI000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE45SCI000 SIRENA CON LAMPEGGIANTE WIRELESS?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 17...60 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903351613

Artikelnummer

COE45SCI000

Herstellernummer

45SCI000

Hersteller

COE

Nennspannung:

17...60 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

97 dB

Schutzart (IP):

IP65

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

1.68 W

Stromaufnahme:

0.07 A

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

2

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.6...1.3 kHz

Entspricht EN 54-23:

ja

Abgedecktes Raumvolumen:

320 m³

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sirena con lampeggiante da installare a parete, da completare con il modulo 45MOD000, che ne permette l’impiego in sistemi wireless con certificazione EN54-25. Dotata di 4 livelli di regolazione del volume, e 32 toni differenti impostabili localmente tramite DIP-switch. Frequenza del flash 0,5Hz. Potenza sonora 100dB. Dimensioni 192mm (altezza base inclusa), 130mm (diametro). Certificazione secondo EN54-3 e EN54-23.