COMELIT GROUP SPA - COE45SAI020 SIRENA WIRELESS - 45SAI020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 17...60 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - programmierbar
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8023903351606
Artikelnummer
COE45SAI020
Herstellernummer
45SAI020
Hersteller
COE
Nennspannung:
17...60 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
97 dB
Schutzart (IP):
IP21
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
rot
Leistung:
1.68 W
Stromaufnahme:
0.07 A
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Wandmontage:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
2
Mit Kontakt:
nein
Frequenz des Tonsignals:
0.6...1.3 kHz
Entspricht EN 54-23:
ja
Abgedecktes Raumvolumen:
320 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein