COMELIT GROUP SPA - COE4559/A SCAMBIO INTERCOMUNICANTE VIDEO - 4559/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - wandeln
Installationstechnik - 2-Draht
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903013894
Artikelnummer
COE4559/A
Herstellernummer
4559/A
Hersteller
COE
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
95 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
28 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0


