Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE43RML100 RIVELATORE MULTISENSORE CONVENZIONALE - 43RML100

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE43RML100 RIVELATORE MULTISENSORE CONVENZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Ansprechtemperatur - 58 °C

  • Rauchschalter - nein

  • Mit Orientierungslicht - ja

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903389463

Artikelnummer

COE43RML100

Herstellernummer

43RML100

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

Kombination

Ansprechtemperatur:

58 °C

Rauchschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Montageart:

Aufbau

Selbstklebend:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kabeleinführung:

Unterseite

Standalone:

nein

Vernetzbar über Kabel:

ja

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

32

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Durchmesser:

102 mm

Il rivelatore 43RML100 è un rivelatore multisensore che combina le modalità di rivelazione del rivelatore termovelocimetrico 43RCS100 e del rivelatore ottico di fumo 43RFU100 ed è pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell’incendio deve essere effettuata con la massima affidabilità (hotel, musei, ecc.). Il rivelatore segnala l’allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura, inoltre qualora si verifichi una crescita repentina della temperatura la sensibilità della rilevazione fumo viene portata al massimo. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilità 360°. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-5 ed EN 54-7.