COMELIT GROUP SPA - COE43RBX004 BASE CON DIODO SENSORI CONVENZIONALI 45M - 43RBX004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Höhe - 12 mm
Durchmesser - 104 mm
Adressierbar - nein
Packung
5 ST
EAN
8023903386233
Artikelnummer
COE43RBX004
Herstellernummer
43RBX004
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
104 mm
Adressierbar:
nein
Base con diodo per rivelatori convenzionali, dal design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Compatibile con centrali antincendio, dove la corrente in stato di allarme è >=45mA. La presenza del diodo consente di rivelare la rimozione del rivelatore dalla sua base. Dimensioni (ø x H): 102 x 11mm. Peso: 42g.


