COMELIT GROUP SPA - COE43RBX001 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI - 43RBX001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Adressierbar - nein
Höhe - 12 mm
Durchmesser - 104 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903288360
Artikelnummer
COE43RBX001
Herstellernummer
43RBX001
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Adressierbar:
nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
104 mm
La base standard con diodo per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. La presenza del diodo consente di rivelare la rimozione del rivelatore dalla sua base. Dimensioni: ø 102 mm, h 11 mm. Peso: 42 g.


