COMELIT GROUP SPA - COE43PAM000 PULSANTE DI ALLARME MANUALE CONVENZIONAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Meldeart - Feuerwehralarm (rot) 
- Funksystem - nein 
- Mit Glasscheibe - nein 
- Farbe - rot 
- Werkstoff - Kunststoff 
Packung
- 1 ST 
EAN
8023903288391
Artikelnummer
COE43PAM000
Herstellernummer
43PAM000
Hersteller
COE
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
56 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40


