Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE43KIT102 KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE - 43KIT102

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE43KIT102 KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Busfähig - nein

  • Funkanbindung - nein

  • Schnittstelle extern - nein

  • Anzahl der Meldegruppen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903397536

Artikelnummer

COE43KIT102

Herstellernummer

43KIT102

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Busfähig:

nein

Funkanbindung:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Anzahl der Meldegruppen:

2

Anzahl der Melder-Adressen:

64

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

3

Notstromversorgung integriert:

ja

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

50 mA

Adressierbar:

nein

Gangreserve:

0 h

Höhe:

290 mm

Breite:

340 mm

Tiefe:

100 mm

Kit con centrale convenzionale 2 zone art.43CPC002, un rivelatore ottico di fumo art.43RFU100, un pulsante di allarme manuale art.43PAM000, una base con diodo per sensori convenzionali art. 43RBX001