Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE43CPC008EN CENTRALE CONVENZIONALE CON 8 ZONE - 43CPC008EN

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE43CPC008EN CENTRALE CONVENZIONALE CON 8 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 256

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903350432

Artikelnummer

COE43CPC008EN

Herstellernummer

43CPC008EN

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

8

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

256

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

290 mm

Breite:

340 mm

Adressierbar:

nein

Tiefe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

3

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

50 mA

Gangreserve:

0 h

La ERACLE 8 ZONE ? una centrale di allarme incendio convenzionale che supporta fino a 32 sensori o pulsanti per ogni linea di rivelazione. E? dotata di un robusto contenitore plastico e riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformementeai requisiti richiesti dalle normative. Segnalazioni per ciascuna linea di Allarme e Guasto. Segnalazioni generali di Allarme Incendio, Guasto, Sirene guaste/escluse, Esclusioni, Test, Tensione di Rete. Comandi per Tacitazione Buzzer, Tacitazione Sirene,Inclusione/Esclusione, Test, Reset e Allarme Acustico. Impedenza di fine linea attiva per monitoraggio continuo delle line di rivelazione. Walk Test. Livelli di accesso protetti per mezzo di chiave di sicurezza. Modalit? programmabile di rivelazione con conferma. Ritardo attivazione sirene programmabile. Espandibile con modulo 8 relè. Batteria per alimentazione secondaria 12 VDC / 7 Ah. Certificazione secondo EN 54-2 e EN 54-4.